Referanser
Festo:PUN-14X2-BL
Rubix:505314
Produsent:570390
EAN:4052568058333

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 9.8 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-14X2-BL - 570390 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 500x150x500 mm |
|---|---|
| Vekt | 109 g |
| Inner diameter | 9.8 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 334,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 417,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel