Referanser
Spartex:PITM10X4A2
Rubix:6425735
Produsent:907824 10
EAN:4043377320889


Teknisk sammendrag
| Lengde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9078 Ögleskruvar A2 4X - 907824 10
Screw eyes with metric thread A2 4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Gjengediameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
196,88 kr Eks. mva
/ pakke
246,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel