Referanser
Spartex:BOUOEIL10X70EFA2-50
Rubix:6420513
Produsent:0444210 70/70
EAN:4043377409591


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 10X70 - 0444210 70/70
Eye bolts type LB A2-50 10X70 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 764,10 kr Eks. mva
/ pakke
2 205,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm