Referanser
Spartex:BOUOEIL16X110EFA4-50
Rubix:6420451
Produsent:0444416 110/110
EAN:4043377410115


Teknisk sammendrag
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 16X110 - 0444416 110/110
Eye bolts type LB A4-50 16X110 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 570,64 kr Eks. mva
/ pakke
8 213,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm