Referanser
Spartex:BOUOEIL16X80EFA4-50
Rubix:6420425
Produsent:0444416 80/80
EAN:4043377410085


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 16X80 - 0444416 80/80
Eye bolts type LB A4-50 16X80 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 409,37 kr Eks. mva
/ pakke
6 761,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm