Referanser
Gedore:IS 20 5,5x1
Rubix:6031659
Produsent:6171640
EAN:4010886617168

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/4'' 5.5X1mm - IS 20 5,5x1 - 6171640 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/4" 5.5x1 mm Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Bit as per DIN ISO 2380-1 Form B
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 28 mm |
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | 5,5x1 mm |
| Modell | is 20 5,5x1 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel