Bitspipe Gedore IN 19 LK 10-140

Lang pipeskrutrekker – kulehode sekskant IN 19 LK

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:IN 19 LK 10-140
Rubix:6256289
Produsent:6166800
EAN:4010886616680
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde140 mm
Sportypehex / allen
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Screwdriver bit socket 1/2'', long 10 mm - IN 19 LK 10-140 - Gedore


Screwdriver bit socket 1/2", long 10 mm Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Total swivel angle approx. 15-20°

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt153 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde140 mm
Sportypehex / allen
Sportykkelse10 mm
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig