Referanser
Stahlwille:54IC 12 INHEX
Rubix:6185794
Produsent:03070012
EAN:4018754006519




Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1/2' binnenvierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Sportype | hex / allen |
Produktinformasjon : INHEX-PIPE 1/2'' 54 IC 12 - 3070012 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 24x24x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 120 g |
| Firkantet adapter | 1/2' binnenvierkant-aandrijving '' |
| Lengde | 60 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 12 mm |
| Modell | 54ic |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 226,50 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 533,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel