Referanser
Gedore:IKS 19 PZD 2
Rubix:6031666
Produsent:6156680
EAN:4010886615669

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'' PZ 2 - IKS 19 PZD 2 - 6156680 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2" PZ 2 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Tip as per DIN ISO 8764-1 PZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 77 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 60 mm |
| Sportype | pozidriv |
| Sportykkelse | pzd2 |
| Modell | pzd2 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel