Referanser
Blåkläder Workwear:472929554109XXXL
Rubix:6381883
EAN:7330509822524

Produktinformasjon : Piléjakke (4729), Høstgrønn, XXXL - 472929554109XXXL
Som svar på etterspørsel fra mange, er vi stolte av å presentere vår nye piléjakke, en varmende nyhet med klassisk snitt. Jakken, som også kan brukes som en varm genser, er laget av et høykvalitets pilé-materiale, og svikter på ingen måte når det gjelder å holde deg varm og komfortabel. Den har høy krave, ekstra lang rygg og utrustet med tommelgrep. Denne jakken er en uslåelig Blåkläder-klassiker. Hvis du er ute etter varme og beskyttelse i ett plagg, er dette det perfekte valget for deg.
100% polyesterpilé 350g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | piléjakke høstgrønn<br/>100% polyester pilé 350g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel