tynn roterende børste Pferd Tools PBU 1010/6 SiC 180 0,90

Pencil brushes on shank, untwisted PBU 1010/6 SiC 180 0,90

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:PBU 1010/6 SiC 180 0,90
Rubix:6015015
Produsent:43204004
EAN:4007220220696
PFERD Shank mounted end brush, crimped PBU 1010/6 SiC 180 0,90

Teknisk sammendrag

Wiresilicon carbide
Børstediameter10 mm
Stav diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BORSTAR PBU 1010/6 SIC 180 0,90 - 43204004 - PFERD


Suitable for light brushing such as deburring, cleaning and derusting.
•Optimal access to hard-to-reach areas such as drilled holes and cavities as the wires spread out upon rotation.
Presence of SVHC >0.1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Teknisk informasjon


Egenskaper
Wiresilicon carbide
Børstediameter10 mm
Stav diameter6 mm
Ledningens diameter0.9 mm
Maks hastighet20000 rpm
Polstringens høyde20 mm
Lengde65 mm
1 973,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 467,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel