tynn roterende børste Pferd Tools PBU 3029/6 INOX 0,20
PBU 3029/6 INOX 0,20 Flat brushes on rod, not twisted
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:PBU 3029/6 INOX 0,20
Rubix:6014984
Produsent:43201007
EAN:4007220530955



Produktinformasjon : BORSTAR PBU 3029/6 INOX 0,20 - 43201007 - PFERD
Min. recommended power 300 Watt suitable for low-stress brushing such as deburring, cleaning and rust removal. Thanks to the distance of the rotating brush wires, they are particularly used in places that are difficult to reach such as bores and cavities.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Børstediameter | 30 mm |
|---|---|
| Stav diameter | 6 mm |
| Ledningens diameter | 0.2 mm |
| Maks hastighet | 15000 rpm |
| Polstringens høyde | 25 mm |
| Lengde | 70 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 962,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 453,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
