Referanser
Spartex:AC5X5X50A1
Rubix:6430522
Produsent:688545 5 50
EAN:4043377300447


Teknisk sammendrag
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 5X50 - 688545 5 50
Parallel keys type A A1 5X50 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491 425,38 kr Eks. mva
/ pakke
614 281,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
50 mm