Referanser
Festo:HGPD-35-A-G1
Rubix:506507
Produsent:1132946
EAN:4052568227111

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPD-35-A-G1 - 1132946 - FESTO
parallel gripper HGPD-35-A-G1 With gripping force backup when opening ...-G1. Size=35, Stroke per gripper jaw=8 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | parallel gripper |
|---|---|
| Sylinderlengde | 8 mm |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 809,45 kr Eks. mva
/ stykk
19 761,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel