Pneumatisk griper Festo HGPT-40-A-B-F

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPT-40-A-B-F
Rubix:503427
Produsent:560219
EAN:4052568206840
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-40-A-B-F - 560219 - FESTO


parallel gripper HGPT-40-A-B-F sturdy high-power variant. Size=40, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-40-A-B-F sturdy high-power variant. Size=40, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeparallel gripper
Sylinderlengde40 mm
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
12 072,41 kr Eks. mva
/ stykk
15 090,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel