Klemmesylinder Festo DHPS-10-A-NO

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHPS-10-A-NO
Rubix:506784
Produsent:1254041
EAN:4052568229153
DHPS-10-A-NO Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-10-A-NO - 1254041 - FESTO


Parallel gripper DHPS-10-A-NO Size=10, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt132,5 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Kraft80 N
Sylinderdiameter10 mm
5 968,07 kr Eks. mva
/ stykk
7 460,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel