Referanser
Spartex:ECPAL24A4
Rubix:6404085
Produsent:7967424
EAN:4043377154750


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 7967 Låsmuttrar A4 24 - 7967424
Self locking counter nuts A4 24 DIN 7967
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-50 |
| Skiftenøkkel | sw36 |
| Type gjenger | metrisk |
| Standard | DIN 7967 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
281,18 kr Eks. mva
/ pakke
351,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
24 mm