Referanser
Spartex:ECPAL6A2
Rubix:6404076
Produsent:796726
EAN:4043377154699


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7967 Låsmuttrar A2 6 - 796726
Self locking counter nuts A2 6 DIN 7967
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Standard | DIN 7967 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
104,88 kr Eks. mva
/ pakke
131,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
6 mm