Referanser
Spartex:ECPAL10A2
Rubix:6404094
Produsent:7967210
EAN:4043377154620


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7967 Låsmuttrar A2 10 - 7967210
Self locking counter nuts A2 10 DIN 7967
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw17 |
| Type gjenger | metrisk |
| Standard | DIN 7967 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
78,89 kr Eks. mva
/ pakke
98,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
10 mm