Referanser
Spartex:ECPAL5A2
Rubix:6404078
Produsent:796725
EAN:4043377154682


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7967 Låsmuttrar A2 5 - 796725
Self locking counter nuts A2 5 DIN 7967
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Standard | DIN 7967 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
212,41 kr Eks. mva
/ pakke
265,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
5 mm