Referanser
Stahlwille:70130008
Rubix:6184812
EAN:4018754041169



Dokumenter
Produktinformasjon : OPPRETTER & PLANHAMMER 10805 - 70130008 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x157x310 mm |
|---|---|
| Vekt | 450 g |
| Type | spesialhammer |
| Seksjons dimensjoner | 1 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 446 g |
| Diameter | 40 mm |
| Form | rund |
| Hode lengde | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 628,06 kr Eks. mva
/ 2 stykk
2 035,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
