Referanser
Bahco:429-13
Rubix:426203
EAN:7311518012250

Dokumenter
Produktinformasjon : Snekkerhammer 429 St 370Gr
Komfortabelt skaft med mykt grep
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 615 g |
|---|---|
| Type | spikertrekker |
| Seksjons dimensjoner | 26x125 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 590 g |
| Form | halvrund |
| Håndtak | rubber grip |
| Hode lengde | 125 mm |
| Materiale | rubber (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
283,50 kr Eks. mva
/ stykk
354,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
