Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC200

SPC seksjon seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPC200
Rubix:6277857
Produsent:856729
EAN:3660338120138
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter200 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 200 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter200 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type3
Felgbredde162 mm
Ytter diameter (inch)209.6 mm
Bredde89 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel