Referanser
Sati:ZT00601
Rubix:107602

Produktinformasjon : TL. pulley 60-1 SPZ 1008
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 300 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1008 |
| Ytter diameter (inch) | 64 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133,41 kr Eks. mva
/ stykk
166,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel