Referanser
Optibelt:TB SPZ 118/1
Rubix:194196
Produsent:1535683
EAN:4014486250237



Produktinformasjon : TB SPZ 118/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 118 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 1 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
