Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPB355

SPB-seksjon To spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:02SPB355
Rubix:6278227
Produsent:856315
EAN:3660338116032
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring3020
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spb 355 Tl 3020


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring3020
Materialecast iron gg25
Antall spor2
Type4
Felgbredde44 mm
Ytter diameter (inch)362 mm
Bredde51 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel