Referanser
Optibelt:TB SPA 190/1
Rubix:192675
Produsent:1647055
EAN:4014486245677



Produktinformasjon : TB SPA 190/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2300 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 1 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
