Referanser
Optibelt:TB SPB 425/6
Rubix:192599
Produsent:1576287
EAN:4014486247893



Produktinformasjon : TB SPB 425/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 425 mm |
| Konisk gjennomføring | 4040 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 6 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 120 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel