Referanser
Optibelt:TB SPC 355/5
Rubix:191549
Produsent:1665173
EAN:4014486248999



Produktinformasjon : TB SPC 355/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 32500 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Indikativ diameter | 355 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 5 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 136 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
