Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA400

SPA-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPA400
Rubix:6278325
Produsent:856211
EAN:3660338115004
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter400 mm
Konisk gjennomføring2012
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 400 Tl 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter400 mm
Konisk gjennomføring2012
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type4
Felgbredde20 mm
Ytter diameter (inch)405.5 mm
Bredde32 mm
634,51 kr Eks. mva
/ stykk
793,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel