Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPA560
SPA-seksjon Tre spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:03SPA560
Rubix:6278169
Produsent:856381
EAN:3660338116681

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spa 560 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 560 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 3 |
| Type | 4 |
| Felgbredde | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 565.5 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 519,48 kr Eks. mva
/ stykk
5 649,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel