Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPZ190

SPZ-seksjon med fire Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPZ190
Rubix:6278012
Produsent:856563
EAN:3660338118494
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spz 190 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type6
Felgbredde52 mm
Ytter diameter (inch)194 mm
Bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel