Referanser
Bahco:2421 D-160IP
Rubix:429245
EAN:7314150101986

Dokumenter
Produktinformasjon : FLATTANG 2421D 160MM IP - 2421 D-160IP
Spissene gir godt grep og bedre tilgang på trange steder
Velegnet til griping av flate materialer
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Større kraft på grunn av leddets posisjon
Velegnet til griping av flate materialer
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Større kraft på grunn av leddets posisjon
Egenskaper
•Polypropylene handles
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Bruksområder
Industrial
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Spiss form | flatt |
| Lengde på neser | 50 mm |
| Lengde | 160 mm |
| Vekt | 150 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
