Nebbtenger Facom 195.34L

Extra-long, double-jointed half-round nose pliers - 45° bent

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:195.34L
Rubix:6284981
EAN:3662424010170
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formflatt
Lengde på neser77 mm
Lengde340 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Pliers, Double Jointed Extra Long Half-round Nose - 45° Angle - 195.34L - Facom


Extra-long half-round pliers with double joint - 45° bent
- Length 340 mm.
- 45° bent for better accessibility.
- Double joint and slim profile. for work in hard-to-reach places, even with only one hand.
- Serrated tips for good grip.
- Ergonomic handle for easy gripping.
- Presentation: polished, plastic sheath. Model 195.34L. Spout width 6mm. Thickness 3mm.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt365 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)342x60x15 mm
Vekt emballert361 g
Spiss formflatt
Lengde på neser77 mm
Lengde340 mm
Diameter6 mm
Kutte kapasitet ved 45 grader3 mm
Vekt350 g
455,40 kr Eks. mva
/ stykk
569,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel