Nebbtenger Knipex 26 25 200

Radiotang, flate spisser med skjær

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:26 25 200
Rubix:368749
EAN:4003773035039
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formhalvrund
Lengde på neser73 mm
Lengde200 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Nebbtang m/skjær og bøyd ende - 26 25 200 - Knipex


Elastic points: stable form even under heavy load. Highly resilient, elastic precision pelvis. Flat round, long, tapering jaws. With blades (hardness of approximately 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel forged, hardened in oil.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)200x115x19 mm
Spiss formhalvrund
Lengde på neser73 mm
Lengde200 mm
Kutte kapasitet ved 45 grader3.2 mm
Vekt199 g
483,95 kr Eks. mva
/ stykk
604,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig