Referanser
Bahco:2421 D-180IP
Rubix:429246
EAN:7314150101993

Dokumenter
Produktinformasjon : FLATTANG 2421D 180MM IP - 2421 D-180IP
Spissene gir godt grep og bedre tilgang på trange steder
Velegnet til griping av flate materialer
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Større kraft på grunn av leddets posisjon
Velegnet til griping av flate materialer
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Større kraft på grunn av leddets posisjon
Egenskaper
•Polypropylene handles
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Bruksområder
Industrial
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Spiss form | flatt |
| Lengde på neser | 57.5 mm |
| Lengde | 180 mm |
| Vekt | 160 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
