Slangetrommelbeslag med gjenge Mecaline 859348

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:859348
Rubix:6333933
EAN:3660338143632
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 10-1/4

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Innvendig slange diameter metrisk10 mm
Materialelaiton nickelé

Dokumenter

Produktinformasjon : 859348-PARALLEL MALE HOSE/L N-PLATED BRASS EX CYLINDRICAL 10-1/4


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Innvendig slange diameter metrisk10 mm
Materialelaiton nickelé
77,74 kr Eks. mva
/ stykk
97,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel