Slangetrommelbeslag med gjenge Mecaline 859342

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:859342
Rubix:6333914
EAN:3660338143571
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 8-1/4

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Innvendig slange diameter metrisk8 mm
Materialelaiton nickelé

Dokumenter

Produktinformasjon : 859342-PARALLEL MALE HOSE/L NPLTD BRASS EX CYLINDRICAL 81/4


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameterg1/4 ''
Innvendig slange diameter metrisk8 mm
Materialelaiton nickelé
73,03 kr Eks. mva
/ stykk
91,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel