Slangetrommelbeslag med gjenge Mecaline 859350

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:859350
Rubix:6333934
EAN:3660338143656
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 10-1/2

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameterg1/2 ''
Innvendig slange diameter metrisk10 mm
Materialelaiton nickelé

Dokumenter

Produktinformasjon : 859350-PARALLEL MALE HOSE/L N-PLATED BRASS EX CYLINDRICAL 10-1/2


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameterg1/2 ''
Innvendig slange diameter metrisk10 mm
Materialelaiton nickelé
161,92 kr Eks. mva
/ stykk
202,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel