Innstikkskobling Festo QS-V0-1/2-10

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-1/2-10
Rubix:488243
Produsent:160509
EAN:4052568035587
QS-V0-1/2-10 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-V0-1/2-10 - 160509 - FESTO


Push-in fitting QS-V0-1/2-10 male thread with external Hexagon. Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt51 g
Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/2
Profilstandard
Tilkobling 210
131,53 kr Eks. mva
/ stykk
164,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel