Twist bor Dewalt DT6521-QZ

Multi-material drill bit 7x93x123mm

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DT6521-QZ
Rubix:6187259
EAN:5035048066072
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter7 mm
Total lengde123 mm
Lengde på kutt93 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : UNIVERSALBORT 7 X 123 MM DT6521-QZ


Suitable for wood, plastics, mild steel, non-ferrous metals and masonry materials. CrNiMo steel for optimal power transmission and resistance to breakage, even in the most demanding applications. Anti-slip shank with 3 milled clamping surfaces preventing the drill from rotating in the chuck

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7 mm
Total lengde123 mm
Lengde på kutt93 mm
Skafttypesylindrisk
Kutt retningrett
Maskinerings materialewood, plastics, mild steel, non ferrous metals, masonry
Skjærematerialekarbid
50,16 kr Eks. mva
/ stykk
62,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel