Referanser
Bosch:2608597775
Rubix:360411
EAN:3165140189071

Produktinformasjon : HAMMARBORR SDS P-5 5,5X210MM - 2608597775 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 305x27x13 mm |
| Vekt emballert | 50 g |
| Borre diameter | 5.5 mm |
| Total lengde | 215 mm |
| Lengde på kutt | 150 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
469,90 kr Eks. mva
/ 5 stykk
587,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
