Referanser
GISS Cutline:861425
Rubix:6345213
EAN:3660338162329

Dokumenter
Produktinformasjon : 861425 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.19,0
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 19 mm |
|---|---|
| Total lengde | 247 mm |
| Lengde på kutt | 162 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 083,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 354,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel