Twist bor GISS Cutline 860677
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:844407
GISS Cutline:860677
Rubix:6345402
EAN:3660338154966

Dokumenter
Produktinformasjon : 860677 DRILL - HSS TINBD - D.3,8 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 75 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 3.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
429,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
536,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel