Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS

MS6-LFR filter control valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Rubix:495688
Produsent:529228
EAN:4052568163907
MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Filter regulator

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)3/8 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS - 529228 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)360x100x100 mm
Vekt1065,8 g
Gjengediameter (tommer)3/8 ''
Materialedie-cast aluminum
Luftmengde4000 l/min
Filterenhet40 µm
Tilkobling 13/8
954,79 kr Eks. mva
/ stykk
1 193,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel