Tjenesteenhetskombinasjon Festo LFR-1-D-7-O-DI-MAXI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:493120
Produsent:192385
EAN:4052568151218
LFR-1-D-7-O-DI-MAXI Filter regulator

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, LFR-1-D-7-O-DI-MAXI - 192385 - FESTO


Filter regulator LFR-1-D-7-O-DI-MAXI Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard, without pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1870,6 g
Gjengediameter (tommer)1 ''
Min. service trykk1 bar
Maks service trykk16 bar
Materialedie-cast zinc (housing), pc (bowl)
Luftmengde7800 l/min
Design størrelse66
Filterenhet40 µm
Tilkobling 1g1
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
5 151,11 kr Eks. mva
/ stykk
6 438,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel