Tjenesteenhetskombinasjon Festo LFR-3/4-D-MAXI-KB
LFR service unit combination
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KB
Rubix:491247
Produsent:185729
EAN:4052568144906

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningsenhet, LFR-3/4-D-MAXI-KB - 185729 - FESTO
Service unit combination LFR-3/4-D-MAXI-KB consisting of manual on/off valve, Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2847 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 3/4 '' |
| Materiale | zinc die cast |
| Luftmengde | 8400 l/min |
| Design størrelse | 0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 341,01 kr Eks. mva
/ stykk
14 176,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel