Lineær stasjon Festo DGSL-10-100-P1A

Mini slide, metric DGSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGSL-10-100-P1A
Rubix:499609
Produsent:543955
EAN:4052568182991
DGSL-10-100-P1A Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter12 mm
Sylinderlengde100 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, DGSL-10-100-P1A - 543955 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Egenskaper

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt957,82 g
Typemini slide
Sylinderdiameter12 mm
Sylinderlengde100 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse12
9 482,15 kr Eks. mva
/ stykk
11 852,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel