Referanser
Festo:DFM-100-160-P-A-KF
Rubix:490273
Produsent:170972
EAN:4052568140526

Teknisk sammendrag
| Type | guided actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 160 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Gejdercylinder, DFM-100-160-P-A-KF - 170972 - FESTO
Guide cylinder DFM-100-160-P-A-KF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=160 mm, Piston diameter=100 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | guided actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 160 mm |
| Minimum temperatur | -5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 100 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 017,90 kr Eks. mva
/ stykk
15 022,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel