Referanser
Festo:DGST-12-20-PA
Rubix:6384537
Produsent:8085124
EAN:4052568450120

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, DGST-12-20-PA - 8085124 - FESTO
The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | double-acting |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 12 mm |
| Sylinderlengde | 20 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 480,52 kr Eks. mva
/ stykk
5 600,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel